マル信無線電機
押しボタンスイッチ OFF-ON 赤
極数
単極単投
定格
AC120V-3.0A
操作部形状
円形
操作部色
赤
色(本体)
黒
動作機能
OFF-ON
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580946
MS-358-0
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください