曜日別特売

アルミニウム電解コンデンサ リード形 50V 4700uF(105℃品・25mm)

アルミニウム電解コンデンサ リード形 50V 4700uF(105℃品・25mm) - 日本ケミコン
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)35×25静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579975EKMH500VSN472MA25S
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする