曜日別特売

大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品

大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品 - 日本ケミコン
使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)200ケース寸法(mm)22×30静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580009ESMM201VSN471MP30S
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする