日本ケミコン
大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品
使用温度範囲(℃)
-25~+105
定格電圧(V)
250
ケース寸法(mm)
25.4×25
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.15
パッケージ
基板自立形
定格電流(Arms)
0.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580027
EKMM251VSN221MQ25S
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください