曜日別特売

大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品

大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品 - 日本ケミコン
使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)400ケース寸法(mm)25.4×40静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580000EKMM401VSN221MQ40S
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする