日本ケミコン
大形アルミ電解コンデンサ 50V 12000μF 105℃品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
50
ケース寸法(mm)
35×45
静電容量
12000μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.2
パッケージ
基板自立形
定格電流(Arms)
4.55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580018
EKMH500VSN123MA45S
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください