曜日別特売

単連式ボリューム A特性 1kΩ

単連式ボリューム A特性 1kΩ - LINKMAN

A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。
音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。

用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68587955R1610N-QB1-A102
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする