曜日別特売

単連式ボリューム C特性 1kΩ

単連式ボリューム C特性 1kΩ - LINKMAN
仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68588147R1610N-QB1-C102-0HXA
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする