LINKMAN
単連式ボリューム C特性 250kΩ
仕様
【しゅう動/摺動雑音】100mV未満
定格電力(W)
0.06
絶縁抵抗(MΩ)
100 at DC 500V
抵抗
【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
最大動作電圧(V)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588190
R1610N-QB1-C254-0HXA
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください