GB[制御機器]
半固定抵抗 1MΩ
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)
0.1
使用電圧(V)
(最高)DC 50V
方向
調整/上面
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6.4×7×11
抵抗値
1MΩ
誤差
±30%
ドライバ種類
調整ドライバ/プラス
機械的回転角度(°)
210
実装タイプ
端子挿入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588576
RM-065-105
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください