半固定抵抗 50kΩ

半固定抵抗 50kΩ - GB[制御機器]

一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。

定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値50kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68588549RM-065-503
オープン
56
62(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする