GB[制御機器]
多回転トリマポテンショ 1MΩ
使用温度範囲(℃)
-45~+125(Typ)
定格電力(W)
Max/~0.5(70℃)
外形(mm)
9×4×11
使用電圧(V)
DC500V(Max)
方向
調整/上面
回転数
25回転
寿命
回転/200サイクル(typ)
温度係数
抵抗/~±200ppm(Max)
抵抗値
1MΩ
ドライバ種類
調整ドライバ/マイナス
抵抗値許容差(%)
±20(Max)
実装タイプ
スルーホール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588488
LTP3296W-1-105
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください