多回転トリマポテンショ 500Ω

多回転トリマポテンショ 500Ω - GB[制御機器]

多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。

使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68588400LTP3296W-1-501
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする