GB[制御機器]
工具箱
材質(本体)
プラスチック
外形寸法(mm)
380×200×180
構造
内部:取手付き小物入れトレー1枚(仕切り板6枚付き)
色(本体)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588619
ZS-380-15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください