曜日別特売

表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)

表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52) - サンハヤト表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52) - サンハヤト

正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット
表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。

セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219内容量1個
注意
※この製品は使用期限があります。メーカー出荷時の使用期限は1ヶ月以上としています。3日以上使用しない場合は0~10℃で冷蔵保管してください。
※本品の接着剤はリフロー槽での使用には適しません。
※BGAパッケージなど端子が下面にある部品には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68593458SMX-52
オープン
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする