曜日別特売

トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc

トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)30スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30~70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)10(125 V ac)、10(30 V dc)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68613959WT-12AL
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする