曜日別特売

トグルスイッチ(Wシリーズ)

トグルスイッチ(Wシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

トグルスイッチ(Wシリーズ)
バウンス防止機構
レバー下降防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
EU-RoHS指令対応

用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
極数
端子形状
付加機能
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68613968WT-12ASパネル全防水単極双投はんだ端子形シールタイプパネルシールWT-12AS
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
68613977WT-13ALIP67適合全防水単極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-13AL
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614011WT-15ALIP67適合全防水単極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-15AL
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614020WT-15ATパネル防水単極双投ねじ端子形シールタイプパネルシールWT-15AT
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614029WT-18ALIP67適合全防水単極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-18AL
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614038WT-18ASパネル防水単極双投はんだ端子形シールタイプパネルシールWT-18AS
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
68614056WT-19ALIP67適合全防水単極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-19AL
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614065WT-19ASパネル防水単極双投はんだ端子形シールタイプパネルシールWT-19AS
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614081WT-19ATパネル防水単極双投ねじ端子形シールタイプパネルシールWT-19AT
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614090WT-21ALIP67適合全防水2極単投リード線付形シールタイプ全防水WT-21AL
オープン
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614117WT-23ALIP67適合全防水2極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-23AL
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614126WT-23ASパネル防水2極双投はんだ端子形シールタイプパネルシールWT-23AS
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614135WT-23ATパネル防水2極双投ねじ端子形シールタイプパネルシールWT-23AT
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614151WT-25ALIP67適合全防水2極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-25AL
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614169WT-25ATパネル防水2極双投ねじ端子形シールタイプパネルシールWT-25AT
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614187WT-28ASパネル防水2極双投はんだ端子形シールタイプパネルシールWT-28AS
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
68614196WT-28ATパネル防水2極双投ねじ端子形シールタイプパネルシールWT-28AT
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614205WT-29ALIP67適合全防水2極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-29AL
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614230WT-29ATパネル防水2極双投ねじ端子形シールタイプパネルシールWT-29AT
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
68613950WT-11ALIP67適合全防水単極単投リード線付形シールタイプ全防水WT-11AL
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
68613986WT-13ASパネル防水単極双投はんだ端子形シールタイプパネルシールWT-13AS
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
68614047WT-18ATパネル防水単極双投ねじ端子形シールタイプパネルシールWT-18AT
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
68614099WT-22ALIP67適合全防水2極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-22AL
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
68614108WT-22ATパネル防水2極双投ねじ端子形シールタイプパネルシールWT-22AT
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
68614160WT-25ASパネル防水2極双投はんだ端子形シールタイプパネルシールWT-25AS
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
68614178WT-28ALIP67適合全防水2極双投リード線付形シールタイプ全防水WT-28AL
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
68614221WT-29ASパネル防水2極双投はんだ端子形シールタイプパネルシールWT-29AS
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする