NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
表示灯(Aシリーズ)
その他
照光式 表示灯
形状
【表示部】丸3
使用温度範囲(℃)
-30~+85
シリーズ
A
環境
RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
LED
カテゴリー
表示灯
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
発光色
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68601438
A-01BM
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
緑
A-01BM
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68601447
A-01BR
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
赤
A-01BR
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68601456
A-01BY
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
黄
A-01BY
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68601465
A-01HY
プリント基板ライトアングル
黄
A-01HY
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください