NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
表示灯(YBシリーズ)
表示灯(YBシリーズ)
優れたデザイン性
豊富な発光素子群
文字、記号等の表示可能
省スペース設計
はんだ、タブ兼用端子
表示部及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応
シリーズ
YB
端子形状
はんだ端子
パネル取付孔(Φmm)
16
付加機能
バリア形
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
別売
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示部
形名
パネル取付方式
最大取付パネル厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68614239
YB-01KS1
別売:角15.0
YB-01KS1
ねじ取付けタイプ
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614257
YB-03KS1
別売:長角15.0×21.0
YB-03KS1
ねじ取付けタイプ
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614266
YB-04KS1
別売:角15.0
YB-04KS1
スナップインタイプ
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614275
YB-05KS1
別売:丸15.0
YB-05KS1
スナップインタイプ
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614291
YB-06KS1
別売:長角15.0×21.0
YB-06KS1
スナップインタイプ
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614248
YB-02KS1
別売:丸15.0
YB-02KS1
ねじ取付けタイプ
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください