東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ
種別
炭素系
取付
パネル
使用温度範囲(℃)
-10~85
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
0.25/40℃
外形(mm)
Φ20
軸
溝形
回転数
15000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
B
機械的回転角度(°)
260±10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68590615
RV20YN10SB104
6×10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68590685
RV20YN15SB104
6×15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください