曜日別特売

炭素系可変抵抗器 RV20YN型 500kΩ

炭素系可変抵抗器 RV20YN型 500kΩ - 東京コスモス電機

東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。
Φ25の誤分類
通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。

種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68590649RV20YN15SB504
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする