炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ

炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ - 東京コスモス電機
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
シャフト×長さL(Φmm×mm)
抵抗変化特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68590895RV24YN20S15A1020.1256×20A
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
68590981RV24YN15SB1020.256×15B
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする