スイッチング電源 1000W 12V 並列運転

スイッチング電源 1000W 12V 並列運転 - TDKラムダ
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧12V最大出力電力(W)1000効率【12V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68598909RWS1000B-12/FO
オープン
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする