TDKラムダ
スイッチング電源 1500W 12V 並列運転
使用温度範囲(℃)
-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)
外形寸法(mm)
127×63×261
出力電圧
12V
最大出力電力(W)
1500
効率
【12V(200VAC)】84%
入力電圧
85~265VAC
最大出力電流(A)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68599250
RWS1500B-12/FO
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください