TDKラムダ
スイッチング電源 1500W 24V 吸い込みファンタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)
外形寸法(mm)
127×63×261
出力電圧
24V
最大出力電力(W)
1500
効率
【24V(200VAC)】88%
入力電圧
85~265VAC
最大出力電流(A)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68599381
RWS1500B-24/RF
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください