TDKラムダ
スイッチング電源 1500W 48V 並列運転
使用温度範囲(℃)
-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)
外形寸法(mm)
127×63×261
出力電圧
48V
最大出力電力(W)
1500
効率
【48V(200VAC)】87%
入力電圧
85~265VAC
最大出力電流(A)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68599469
RWS1500B-48/FO
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください