曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48

ユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48 - TDKラムダ
出力(W)100.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧48VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.1A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68596380HWS100A-48
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68596389HWS100A-48/A
オープン
11,980
13,178(税込)
53日以内出荷
返品不可
68596407HWS100A-48/B
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596416HWS100A-48/HD
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596425HWS100A-48/HDA
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
68596441HWS100A-48/MEA
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596450HWS100A-48/R
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596459HWS100A-48/RA
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする