TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 1005W 7VD
出力(W)
1005
使用温度範囲(℃)
-10~+71 / 起動保証:-40~-10
外形寸法(mm)
126.5×82×240
出力電圧
7VDC
効率
80~82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
134A
入力電圧
AC85~265 またはDC120~330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68595890
HWS1000-7/HD
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください