TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 100W 5VDC
出力(W)
100
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)
外形寸法(mm)
28×82×160
出力電圧
5VDC
効率
84/86%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
20A
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68596477
HWS100A-5/HDA
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
68596486
HWS100A-5/ME
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596495
HWS100A-5/MEA
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596511
HWS100A-5/R
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください