曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD

ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD - TDKラムダ
出力(W)102外形寸法(mm)28×82×160出力電圧12VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流8.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68596109HWS100A-12/B
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596118HWS100A-12/HD
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596127HWS100A-12/HDA
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596136HWS100A-12/ME
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596145HWS100A-12/MEA
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596161HWS100A-12/R
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596170HWS100A-12/RA
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする