曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 1104W 48V

ユニットタイプスイッチング電源 1104W 48V - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 1104W 48V - TDKラムダ
出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧48VDC効率86~88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流23A入力電圧AC85~265 またはDC120~330内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68595847HWS1000-48/HD-10~+71 / 起動保証:-40~-10
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68595856HWS1000-48/ME-10~+71 / 起動保証:-20~+71
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする