TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 150W 15VD
出力(W)
150
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)
外形寸法(mm)
37×82×160
出力電圧
15VDC
効率
86/89%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
10A
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68596721
HWS150A-15/B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596730
HWS150A-15/HDA
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596739
HWS150A-15/ME
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596748
HWS150A-15/MEA
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596757
HWS150A-15/R
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596766
HWS150A-15/RA
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください