TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 150W 5VDC
出力(W)
150
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)
外形寸法(mm)
37×82×160
出力電圧
5VDC
出力電流(A)
30
効率
85/87%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68596931
HWS150A-5/HD
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596940
HWS150A-5/HDA
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596949
HWS150A-5/ME
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596958
HWS150A-5/MEA
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596967
HWS150A-5/R
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
68596976
HWS150A-5/RA
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください