曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 1512/1674

ユニットタイプスイッチング電源 1512/1674 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 1512/1674 - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 1512/1674 - TDKラムダ
出力(W)1512/1674(100/200VAC)外形寸法(mm)126.5×82×280出力電圧36VDC効率84/88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流42/46.5A入力電圧AC85~265 またはDC120~330内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68596538HWS1500-36-10~+70 / 起動保証:-20~+70
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596547HWS1500-36/HD-10~+71(-10~+50:100%、+60:75%、+71:50%)起動保証:-40~-10
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596556HWS1500-36/ME-10~+70 / 起動保証:-20~+70
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする