TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 1536/1680
出力(W)
1536/1680(100/200VAC)
使用温度範囲(℃)
-10~+70 / 起動保証:-20~+70
外形寸法(mm)
126.5×82×280
出力電圧
60VDC
効率
86~90%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
25.6/28A
入力電圧
AC85~265 またはDC120~330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68596590
HWS1500-60
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください