曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD

ユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD - TDKラムダ
出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧12VDC効率85/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流13A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68596635HWS150A-12/B
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596651HWS150A-12/HD
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596660HWS150A-12/HDA
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596669HWS150A-12/ME
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596678HWS150A-12/R
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68596687HWS150A-12/RA
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする