TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 158.4W 48
出力(W)
158.4
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)
外形寸法(mm)
37×82×160
出力電圧
48VDC
出力電流(A)
3.3
効率
89/91%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68596861
HWS150A-48
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596879
HWS150A-48/B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596897
HWS150A-48/MEA
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596906
HWS150A-48/R
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596888
HWS150A-48/HDA
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください