曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 15W 15VDC

ユニットタイプスイッチング電源 15W 15VDC - TDKラムダ
出力(W)15使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:80%、+70:60%)外形寸法(mm)26.5×82×80出力電圧15VDC出力電流(A)1効率81/84%(100VAC/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68597001HWS15A-15
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする