TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 20W 3.3VD
出力(W)
20
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50100%、+6060%、+7040%)
外形寸法(mm)
26.5×82×95
出力電圧
3.3VDC
出力電流(A)
6
効率
75/77%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68597326
HWS30A-3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597335
HWS30A-3/A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68597351
HWS30A-3/HD
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597360
HWS30A-3/HDA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください