ユニットタイプスイッチング電源 30W 5VDC

ユニットタイプスイッチング電源 30W 5VDC - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 30W 5VDC - TDKラムダ
出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧5VDC出力電流(A)6効率80/82%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68597421HWS30A-5/HDA
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597430HWS30A-5/MEA
オープン
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする