TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 31.2W 48V
出力(W)
31.2
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)
外形寸法(mm)
26.5×82×95
出力電圧
48VDC
出力電流(A)
0.65
効率
86/87%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68597378
HWS30A-48/HDA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597387
HWS30A-48/ME
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597396
HWS30A-48/MEA
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください