TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC
出力(W)
50
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)
外形寸法(mm)
26.5×82×120
出力電圧
5VDC
出力電流(A)
10
効率
82/84%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68597701
HWS50A-5/HD
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597710
HWS50A-5/HDA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597719
HWS50A-5/ME
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597728
HWS50A-5/MEA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597737
HWS50A-5/RA
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください