TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 51.6W 12V
出力(W)
51.6
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)
外形寸法(mm)
26.5×82×120
出力電圧
12VDC
出力電流(A)
4.3
効率
83/85%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68597448
HWS50A-12/B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597457
HWS50A-12/HD
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597466
HWS50A-12/MEA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597475
HWS50A-12/R
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください