曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24V

ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24V - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24V - TDKラムダ
出力(W)52.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧24VDC出力電流(A)2.2効率84/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68597561HWS50A-24/B
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
68597570HWS50A-24/R
オープン
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする