TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 660W 3.3V
出力(W)
660
使用温度範囲(℃)
-10~+71 / 起動保証:-40~-10
外形寸法(mm)
126.5×82×240
出力電圧
3.3VDC
効率
71~73%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
200A
入力電圧
AC85~265 またはDC120~330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68595820
HWS1000-3/HD
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください