TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 990/990W(
出力(W)
990/990(100/200VAC)
使用温度範囲(℃)
-10~+70 / 起動保証:-20~+70
外形寸法(mm)
126.5×82×280
出力電圧
3.3VDC
効率
72/75%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
300/300A
入力電圧
AC85~265 またはDC120~330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68596520
HWS1500-3
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください