曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ

ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ - TDKラムダ

高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル
環境にやさしい
・さらなる効率化
・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減)
・軽負荷時の効率も改善
使いやすい
・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃)
安全と安心
・長寿命化

備考カバー付出力(W)50使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧15VDC出力電流(A)3.5効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68597491HWS50A-15/A
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする