小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧48V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力内容量1個