TDKラムダ
組み込みスイッチモード電源 24V dc 3.2A 76.8W ケース付
長さ(mm)
180
幅(mm)
60
取付
シャーシマウント
質量(g)
200
奥行(mm)
45
定格電力(W)
76.8
出力電圧
24V dc
効率
0.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
3.2A
入力電圧
85 → 132V ac
パッケージ
カバー付
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68600196
VS75E-24/A
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください