スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P)

スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P) - ミヤマ電器
接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68591970MS611KSPST(2P)AC.125V-0.3A
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
68591891MS550K単極単投AC.125V-3A AC250V-1A
オープン
349
384(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする